Skive ISO 7089, stål 300, elzink (A2K)
SKIVE ISO 7089-300HV-(A2K/ELZINK)-8
Art.-nr. 5149988
EAN 4050641827777
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M8 |
Innvendig diameter (d1) | 8,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 16 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Stål |
Vickers-hardhet, HV | 300 HV |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |