Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV elzink (A2K)

SKIVE 3XD-Ø ISO 7093-1-200HV-(A2K)-12

Art.-nr. 5150000012

EAN 4053479387321

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV elzink (A2K)

Art.-nr. 5150000012

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Skive med stor utvendig diameter

  • Hardhet min. 200 HV
Merknad
  • DIN 9021 er erstattet av DIN EN ISO 7093-1

  • Nominelle størrelser 2.5 og 7 er ikke lenger inkludert i DIN EN ISO 7093-1 og er derfor fortsatt gyldige som DIN 9021
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M12

Innvendig diameter (d1)

13 mm

Utvendig diameter (d2)

37 mm

Tykkelse (h1)

3 mm

Standarder

ISO 7093-1

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Vickers-hardhet, HV

200 HV

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger