Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skive ISO 7092, naturlig polyamid 6.6

WSH-ISO7092-PA6.6-10

Art.-nr. 5150055010

EAN 4052713275639

Priser vises for kunden etter pålogging
Skive ISO 7092, naturlig polyamid 6.6

Art.-nr. 5150055010

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M10

Innvendig diameter (d1)

10,77 mm

Utvendig diameter (d2)

18 mm

Tykkelse (h1)

1,8 mm

Standarder

ISO 7092

Materiale

PA 6,6 – Polyamid

Overflate

Naturlig

RoHS-kompatibel

Ja

Låsefunksjon

Skrueholder

Egnet for

Foretrukket for sylinderskruer

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger