Sekskantmutter med metriske fingjenger ISO 8673, stål elzink 10, (A2K)
NUT-HEX-ISO8673-10-WS30-(A2K)-M20X1,5
Art.-nr. 5162051120
EAN 4046777304640
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 8673 erstatter DIN 934 | Det er ingen likhet | Nominell Ø er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 regulerer bare fingjenger | Standardgjenger er flyttet til ISO 4032.