Trådløst bordrev ABS 12 COMPACT M-CUBE ABS 12 COMPACT M-CUBE
Batteridrill ABS 12 COMPACT
BATTERIDRILL ABS 12 COMPACT 2X2AH
Art.-nr. 5701101002
EAN 4061975589224
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For praktisk og uanstrengt arbeid, selv ved bruk over hodehøyde og i områder med begrenset plass
Kompakt, lett og ergonomisk design. Slankt håndtak og sikkert fotfeste takket være batteriskyvesystemet
Kontinuerlig overvåking av motoren
Den elektroniske motorbeskyttelsesfunksjonen slår av motoren før det oppstår blokkering, overbelastning eller overoppheting.
Sikker fastspenning av verktøy
Borchuck med skralle-/låsefunksjon som fester verktøy sikkert og pålitelig fra 0,8 til 10 mm
Godt opplyst arbeidsområde
LED-lampe på batteriblokken, med etterglødfunksjon
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 12 V/DC |
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | 0-400 / 0-1500 o/min |
Maks. moment hard/myk | 32 / 19 Nm |
Min./maks. spennvidde for borchuck | 0,8-10 mm |
Borchuckholder | 3/8 tomme x 24 UNF |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2 Ah |
Maks. borediameter i stål | 10 mm |
Maks. skruediameter | 6 mm |
Lengde | 177 mm |
Høyde | 215 mm |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 1,21 kg |
BG-(ABS12 COMPACT)-12V
BATTERI M-CUBE BASIC 12V/2,0AH LI-ION
CHRG-(ALG 12/2 BASIC)
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.