Funksjonsforbedrer for diesel
FUNKSJONSFORBEDRER DIESEL 300 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Forebygger avleiring i forbrenningskammeret og innsprøytingssystemet
- Øker smøreeffekten til drivstoff med lavt svovelinnhold, og forhindrer derfor overflateslitasje og risikoen for at innsprøytningssystemet ikke fungerer som det skal.
- Lagringsstabiliteten for biodisel øker.
Sørger for nøyaktig dieselinnsprøyting
- Lavere drivstofforbruk
- Stille motor
Svovel-, fosfor-, metall- og syrefri
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi sikrer kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Kompatibel med alle moderne katalysatorer. For alle dieselmotorer med common rail og pumpe-/dyseteknologi.
Tøm innholdet fra kannen i drivstofftanken. Minst 10 liter diesel bør være i tanken når dette gjøres. Vi anbefaler bruk hver 2000. km og som et forebyggende tiltak etter alle reparasjoner som utføres på innsprøytingssystemet og motoren.
Innhold | 300 ml |
Farge | Brun |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Kombinasjon av tilsetningsstoffer |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 0,81 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.