Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Funksjonsforbedrer for bensin For alle bensinmotorer med og uten katalysator

FUNKSJONSFORBEDRER BENSIN 300 ML

Art.-nr. 5861101300

EAN 4050641569561

Priser vises for kunden etter pålogging
Funksjonsforbedrer for bensin For alle bensinmotorer med og uten katalysator

Art.-nr. 5861101300
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
Reduserer drivstofblanding på grunn av nøyaktig drivstoffklargjøring

Egnet for E10


  • Beskytter mot vann i drivstofftanken som skyldes den hygroskopiske egenskapen i E10-drivstoff

  • Forhindrer korrosjon

  • Renser avleiring i drivstoffsystemet


Reduserer dannelsen av skadelige avgasser gjennom optimal forbrenning

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Fjerner avleiring av lakktype og oppbygning av harpiks i rør, bensinpumpe, forgasser, ventilspisser og ventiler. Fjerner også oksideringsrester.

Instruksjoner

Tøm innholdet fra kannen i drivstofftanken. Den optimale mengden er 150 ml for 35-40 liter. 300 ml er tilstrekkelig for 70-75 liter. Produktet blander seg selv. Overdosering er ikke skadelig.

Innhold

300 ml

Farge

Fargeløs

Lukt

Løsemiddelaktig

Kjemisk base

Hydrokarbon

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Tetthet

0,799 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Min. flammepunkt

-10 °C

Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangs nitrilhanske
Engangs nitrilhanske
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 3
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 3
Unik diamanttekstur for optimalt grep
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 5
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger