Motorsystemrens til bensin- og dieselmotorer
MOTOROLJESYSTEMRENS 400 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Motorer som er renset for smuss, kan nå sammen med ren olje nå sitt fulle ytelsesnivå.
- Rask og skånsom renseprosess
- Skader ikke tetninger
- Optimerer avgassutslipp
- Kompatibel med katalysatorer
- Løsner stempelringer som sitter fast
- Enkel å bruke
Må ikke brukes på motorsykler med våtkobling som har et felles oljekretsløp
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Egnet for alle mineralske og syntetiske motoroljer. Egnet for alle bensin- og dieselmotorer. Forsiktig: Må ikke brukes på motorsykler med våtkobling som har et felles oljekretsløp.
Tilsett motorsystemrens i oljen når motoren har nådd driftstemperatur. La motoren gå på tomgang i ca. 10 minutter. Skift deretter oljen og filteret.
Innhold | 400 ml |
Farge | Brun |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Kombinasjon av tilsetningsstoffer |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Måned |
Tetthet | 0,81 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 60 °C |
Blandeforhold | 400 ml nok til opptil 5 l motorolje |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.