AdBlue® For dieselmotorer med SCR-avgassetterbehandling
Dieseladditiv AdBlue
ADBLUE 10 LITER
Art.-nr. 5861700002
EAN 4053479846910
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 32,5 % vannholdig løsning for reduksjon av nitrogenoksidutslipp
- Oppfyller ISO-spesifikasjonen ISO 22241-1
Unngå kontakt med hud, øyne og lakk. Fyll bare den angitte tanken med AdBlue®
. Ikke fyll på dieseltanken. Ikke fortynn AdBlue® med vann. Ikke utsett AdBlue® for direkte sollys
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
32,5 % vannholdig urealøsning for dieselbiler med SCR-katalysatorer. For å redusere nitrogenoksider i eksosgass i samsvar med utslippsstandardene Euro 4/5 (for lastebiler) og Euro 6 (for biler)
Ved påfylling av AdBlue® må relevant informasjon fra kjøretøyets brukerhåndbok overholdes.
Innhold | 10 l |
Farge | Gjennomsiktig |
Lukt | Nesten luktfri |
Kjemisk base | Urea i demineralisert vann |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 1,09 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.