Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gassregulator Fixicontrol HT

Trykkreduksjonsventil Fixicontrol HT
FIXICONTRO HTL ARGON . MISON

Art.-nr. 5947631292

EAN 4061975573759

Priser vises for kunden etter pålogging
Gassregulator Fixicontrol HT

Art.-nr. 5947631292

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Gassregulator Fixicontrol HT gir presis kontroll med en robust 3/8 tommers slangekobling
  • Regulatoren har håndtilkobling og er derforsværtvelegnet til smått utstyr som ofte skal transporteres

  • Fixicontrol HT er produserti henhold til EN ISO 2503 ogoppfyller dermed alle krav til sikkerhet og funksjon som brukerenhar til en flaskeregulator for industrigasser.

  • Fixicontrol HT finnes for acetylen og oksygen. Den har lettavleste manometre med gummibeskyttelse. En skrue for justering av trykket gjør regulatoren enkel å jobbe med.

  • Leveres med manometerbeskyttelse, slangesokkel for gasslangeØ 5,0mm, koblingsmutter og 3 stk. O-ringer.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Gassregulator for sveising , skjæring, varming og lodding

Dekkgass

Universalgass

Manometerdisplay

0-200/315 bar (kapasitetstrykk)

Slangekoblingsdiameter

3/8

Driftstrykk

315

Produktvekt (per element)

1,000 g

Diameter

0

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Koblinger

SLANGESOKKEL 3/8 G FOR 8MM SLANGE

x 2 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger