Avfallsbeholder Beholder for ildsfarlig avfall
Søppelbøtte for farlige materialer selvlukkende
BEHOLDER FOR ILDSFARLIG AVFALL, 42 LITER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brannloven påbyr at avfall av denne art skal oppbevares i forskriftsmessig utførte spesialbeholdere som tømmes hver kveld.
Lengde | 15 cm |
Bredde | 15 cm |
Høyde | 60 cm |
Materiale | G300 |
Farge | Rød |
Innhold | 42 l |
Overflate | Lakkert |