Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantskruer "tommer", UNC Grade 5 elzink A2K

6-KT SKRUE-UNC-GR5 ELZN-3/8X1.

Art.-nr. 7001037100

EAN 4057709279486

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantskruer "tommer", UNC Grade 5 elzink A2K

Art.-nr. 7001037100

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

De mekaniske egenskapene er regulert i SAE J429



Gjengelengden er basert på standard ASME B18.2.1



1 TOMME (in) = 25,4 mm

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

3/8 in

Lengde (l1)

1 in

Gjengetype

UNC

Hodehøyde (k1)

0,234 in

Ekstern drift (s1)

9/16 tomme

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

GR5

Overflate

Sinkbelagt

Nøkkelbredde

9/16 tomme

Gjengelengde (lg)

1 in

Standarder

ASME B18.2.1

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

39,5 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

12,5-25,1 kN

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

48 h

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ GR5

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 3/8 12-60NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 1/2 20-100NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 12-60NM SERTIFI

Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 20-100NM SERTIF

Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Skruesikring med middels styrke

SKRUESIKRING M 50 G

Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd
x 1 Ant.
Sekskantmutter, tommer ASME B18.2.2, elzink GR5-stål, UNC (kan sammenlignes med ISO metrisk gjenge)

6-KTMUTTER ANSI B18.2.2-3/8UNC-5-ELZN

x 25 Ant.