Sekskantskruer "tommer", UNC Grade 5 elzink A2K
SCR-HCS-GR5-(ZN)-1/2_13X1 1/2
Art.-nr. 7001050150
EAN 4057709276164
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
De mekaniske egenskapene er regulert i SAE J429
Gjengelengden er basert på standard ASME B18.2.1
1 TOMME (in) = 25,4 mm
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 1/2 in |
Lengde (l1) | 1-1/2 in |
Gjengetype | UNC |
Hodehøyde (k1) | 0,312 in |
Ekstern drift (s1) | 3/4 tomme |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | GR5 |
Overflate | Sinkbelagt |
Nøkkelbredde | 3/4 tomme |
Gjengelengde (lg) | 1-1/2 in |
Standarder | ASME B18.2.1 |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 97,5 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 23,1-46,2 kN |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 48 h |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ GR5 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.