Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter, "tommer" ASME B18.2.2, elzink GR5-stål, UNC (kan sammenlignes med ISO metrisk gjenge)

6-KTMUTTER ANSI B18.2.2-5/16UNC-5-ELZ

Art.-nr. 7738031

EAN 4057709281793

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter, "tommer" ASME B18.2.2, elzink GR5-stål, UNC (kan sammenlignes med ISO metrisk gjenge)

Art.-nr. 7738031

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

1 tomme = 25,4 mm.



De mekaniske egenskapene er regulert i SAE J995



Standard gjengetoleranse i henhold til ASME B1.1 = 2B (for innvendige gjenger)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter i tommer (D)

5/16 in

Høyde (m1)

0,273 in

Nøkkelbredde (s1)

1/2 tomme

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

GR5

Overflate

Sinkbelagt

Gjengetype

UNC

Antall gjenger per tomme

18

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger