Sekskantmutter, UNF Grade 5 stål elzink
6-KTMUTTER GR5-(ZN)-7/16.20 UNF
Art.-nr. 7738044
EAN 4057709283728
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
1 tomme = 25,4 mm.
De mekaniske egenskapene er regulert i SAE J995
Standard gjengetoleranse i henhold til ASME B1.1 = 2B (for innvendige gjenger)
![]() | |
Nominell diameter i tommer (D) | 7/16 in |
Høyde (m1) | 0,385 in |
Nøkkelbredde (s1) | 5/8 tomme |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | GR5 |
Overflate | Sinkbelagt |
Gjengetype | UNF |
Antall gjenger per tomme | 20 |