Sekskantmutter, "tommer" ASME B18.2.2, elzink GR5-stål, UNC (kan sammenlignes med ISO metrisk gjenge)
6-KTMUTTER ANSI B18.2.2-GR5-(ZN)-1/2.13
Art.-nr. 7738050
EAN 4057709281144
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
1 tomme = 25,4 mm.
De mekaniske egenskapene er regulert i SAE J995
Standard gjengetoleranse i henhold til ASME B1.1 = 2B (for innvendige gjenger)
![]() | |
Nominell diameter i tommer (D) | 1/2 in |
Høyde (m1) | 0,448 in |
Nøkkelbredde (s1) | 3/4 tomme |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | GR5 |
Overflate | Sinkbelagt |
Gjengetype | UNC |
Antall gjenger per tomme | 13 |