Sekskantmutter, UNF Grade 5 stål elzink
NUT-HX-FIN-GR5-(ZN)-5/8_18
Art.-nr. 7738063
EAN 4057709283711
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
1 tomme = 25,4 mm.
De mekaniske egenskapene er regulert i SAE J995
Standard gjengetoleranse i henhold til ASME B1.1 = 2B (for innvendige gjenger)
![]() | |
Nominell diameter i tommer (D) | 5/8 in |
Høyde (m1) | 0,559 in |
Nøkkelbredde (s1) | 15/16 tomme |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | GR5 |
Overflate | Sinkbelagt |
Gjengetype | UNF |
Antall gjenger per tomme | 18 |