Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Mobilt Teleskopstativ Amiga Kaptein 5M

Mobilt Teleskopstativ m. kabel for Amiga FLEX
MOBILT TELESKOPSTATIV 2-5M INKL KABEL

Art.-nr. 9500008713
EAN 4061975947154

Priser vises for kunden etter pålogging
Mobilt Teleskopstativ Amiga Kaptein 5M

Art.-nr. 9500008713

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Mobilt Teleskopstativ m. kabel for Amiga FLEX lyskastere eller tilsvarende
  • Mobil mast for lyskastere, med teleskopfunksjon for å heve/senke lyskasterne fra 2m til 5m over bakkeplan.

  • Masten er utstyrt med tilkoblingskabel for lyskasterne, og har sveiv for enkel høydejustering

  • Solide støtte ben som gjør at masten tåler vind opp i 15 m/s

  • Maksimal vekt av lyskastere, 25 kg

  • Masten har 2 hjul, som gjør den enkel å transportere når den er sammenslått
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
LED-arbeidslampe FLEX 150W

LYSKASTER FLEX II LED 150W. IP66

x 1 Ant.
LED-arbeidslampe FLEX 150W

LYSKASTER FLEX III LED 230W. IP66

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger