LED-arbeidslampe FLEX 150W
LED-arbeidslampe SPOTLIGHT FLEX 150W ASY Amiga
LYSKASTER FLEX II LED 150W. IP66
Art.-nr. 9501002804
EAN 4062856149667
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Robust LED-strålkaster for idrettsarenaer, parkeringsplasser, byggeplasser og verksteder
- Vinklingsbare LED-moduler for presis lysretning
- Pulverlakkert, pressstøpt aluminium, polykarbonatlinser, rustfrie skruer, IP66 og D-merket
- Monteres ute/inne, -25 °C til +50 °C, justerbar brakett og tilbehør for ulike løsninger
Lysstrøm | 18500 lm |
Fargetemperatur | 5700 K |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Kabeltype | H05RN-F3G1.0 mm² |
Nominell effekt | 150 W |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til +50 °C |
Bredde x høyde x dybde | 320 x 275 x 215 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.