Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Varsellampe gul programmerbar gul programmerbar - VARSELBLINKERE I KOFFERT 6STK Varsellampe gul programmerbar gul programmerbar - VARSELBLINKERE I KOFFERT 6STK
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/7Luk5-dNZoU

Varsellampe gul programmerbar gul programmerbar - VARSELBLINKERE I KOFFERT 6STK - 1
Varsellampe gul programmerbar gul programmerbar - VARSELBLINKERE I KOFFERT 6STK - 2

Varsellampe gul programmerbar gul programmerbar

VARSELBLINKERE I KOFFERT 6STK

Art.-nr. 9501006793

EAN 4062856439515

Priser vises for kunden etter pålogging
Varsellampe gul programmerbar gul programmerbar

Art.-nr. 9501006793

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Vann-, olje- og støtbestandig sett med blinkende gule varsellys med magnetisk feste. ‌Flere sett kan kobles sammen.‌

Svært effektiv og synlig varslingsløsning for trafikk- eller arbeidsområder.‌ Settet inneholder 6 oppladbare LED-varsellys.‌ Varselslampene avgir blinkende gult lys og kan synkroniseres slik at de blinker samtidig eller vekselvis.‌ Varsellysene som er koblet i serie styres fra ett lys.‌ Fem forskjellige blinkemoduser.‌ Hvis det er behov for flere lys, kan flere sett kombineres.

‌Takket være litiumbatteriet gir lysene opptil 72 timers kontinuerlig blink. ‌Alle lysene lades samtidig i kofferten; ladestikket passer i en sigarettenneruttak i bilen.‌

Takket være magnetfestet kan lyset enkelt monteres og fjernes etter behov.‌ Varsellysene er støt-, vann- og oljebestandige.‌



  • 6 stk. oppladbare gule LED-varsellys‌

  • Kan synkroniseres til å blinke samtidig eller vekselvis

  • Litium-batteri 750 mAh, batterilevetid 72 timer på kontinuerlig blink (avhenger av programmet)

  • Magnetisk feste

  • Størrelse 108 x 92 x 30 mm

  • Bruk ett lys til å styre alle lysene som er koblet til settet

  • 16 lysdioder per l (3 på sidene, 4 på toppen)

  • 5 blinkeprogrammer

  • Strålevinkelen er 360° horisontalt og 180° vertikalt

  • 2,4 GHz trådløs tilkobling, maksimal avstand mellom platene er 15 m

  • Slagfast

  • Sertifisert IP67og oljebestandig

  • 110 cm ladekabel, sigarettennerkontakt (12/24 V)

  • Alle lysene lades samtidig i etuiet

  • Sett kan kombineres hvis det trengs mer enn 6 plater

  • Enkel å bruke

  • Rask å slå av og på
Merknad
  • 16 LED/plate: 3 på hver side + 4 på toppen

  • 5 blinkeprogrammer

  • Litium-batteri 750 mAh, batterilevetid 72 timer på kontinuerlig blink (avhenger av programmet)

  • Strålevinkelen er 360° horisontalt og 180° vertikalt

  • Lysmålinger: 108 x 92 x 30 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger