Elektrisk avfettingspumpe med slange & sprayhåndtak Komplett utstyr beregnet for sprøyting av avfettingsmidler.
Elektrisk avfettingspumpe 230 Volt
ELEKTRISK AVFETTINGSPUMPE KOMPLETT
Art.-nr.
9501008432
EAN 4065233045675
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Utstyret består av pumpe, 230V 50Hz 1-fase, sugerør i rustfritt stål for 1/1 fat med fatadapter G2 "utv.
Utløpsslange 10 meter og et pistolhåndtak med et 700 mm jetrør med spraydyse.
Elektrisk kabel inkludert.
Utstyret kan håndtere petroleumsbaserte avfettingsmidler, mikroemulsjoner og alkaliske vaskemidler
Maks: PH-verdi 13.
Utløpsslange 10 meter og et pistolhåndtak med et 700 mm jetrør med spraydyse.
Elektrisk kabel inkludert.
Utstyret kan håndtere petroleumsbaserte avfettingsmidler, mikroemulsjoner og alkaliske vaskemidler
Maks: PH-verdi 13.
BruksområdeKomplett utstyr beregnet for sprøyting av avfettingsmidler.
Monteres på helfat med Petroleums avfetting, Mikroemulsjoner eller Alkaliske vaskemidler
Hvis den skal brukes på 25L kanne, kan man kappe sugerøret til passende lengde
Monteres på helfat med Petroleums avfetting, Mikroemulsjoner eller Alkaliske vaskemidler
Hvis den skal brukes på 25L kanne, kan man kappe sugerøret til passende lengde
Lengde | 40 cm |
Bredde | 20 cm |
Høyde | 20 cm |
Nominell spenning | 230 V |
Frekvens | 50 Hz |
Effektopptak | 220 W |
Maks. driftstrykk | 1.5 bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 06 |
Maskinvekt | 5,5 kg |
Produktvekt (per element) | 8 kg |