Batteriskralle Durofix RW1216 3/8"12V
Batteriskralle Durofix RW1216 3/8"12V
BATTERISKRALLE DUROFIX RW1216 3/8 2X2AH
Art.-nr. 9501012402
EAN 4716872184088
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kommer godt til på trange og vanskelige steder, som for eksempel et motorrom
- Lang batteridrevet skralle med 3/8" Firkant innfestning.
- Ekstra langt skrallehode på hele 152mm
- Kommer godt til på trange og vanskelige steder, som for eksempel et motorrom.
- Raskt slagverk
- Sterk, maks kraft 88 Nm
- Dødmansbryter - stopper raskt når bryteren slippes
MerknadMaks belastning ved håndkraft 162 Nm
Batteriskralle Durofix RW1216 3/8"12V inkludert:
1
x
Beskrivelse:
Batterilader DUROFIX DC12EU07-C15 er ideell for lading av 12 volt LI-batterier, med en effektiv ladestrøm som sikrer rask og pålitelig opplading. Den kompakte designen gjør den enkel å håndtere og oppbevare, mens den lange kabellengden gir fleksibilitet i bruk. Perfekt for europeiske stikkontakter, unntatt UK, Irland, Kypros og Malta.
Antall:
1
x
2
x
Beskrivelse:
Original batteri til Durofix 12V batterimaskiner
Antall:
2
x