Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batteriskralle Durofix RW1208 3/8"12V

Batteriskralle Durofix RW1208 3/8"12V
BATTERISKARALLE DUROFIX RW1208 3/8 2X2AH

Art.-nr. 9501012403

EAN 4716872184071

Priser vises for kunden etter pålogging
Batteriskralle Durofix RW1208 3/8"12V

Art.-nr. 9501012403
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
Kommer godt til på trange og vanskelige steder, som for eksempel et motorrom
  • Kort batteridrevet skralle med 3/8" firkant innfestning.

  • Kommer godt til på trange og vanskelige steder, som for eksempel et motorrom.

  • Raskt slagverk

  • Sterk, maks kraft 75 Nm

  • Dødmansbryter - stopper raskt når bryteren slippes
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Batteriskralle Durofix RW1208 3/8"12V inkludert:
1 x
Batterilader DUROFIX DC12EU07-C15

LADER DC12EU07C15 TIL DUROFIX 12V

Beskrivelse: Batterilader DUROFIX DC12EU07-C15 er ideell for lading av 12 volt LI-batterier, med en effektiv ladestrøm som sikrer rask og pålitelig opplading. Den kompakte designen gjør den enkel å håndtere og oppbevare, mens den lange kabellengden gir fleksibilitet i bruk. Perfekt for europeiske stikkontakter, unntatt UK, Irland, Kypros og Malta.
Antall: 1 x
2 x
Oppladbart batteri Durofix B1212LA

BATTERI FOR DUROFIX 12 VOLT SERIEN

Beskrivelse: Original batteri til Durofix 12V batterimaskiner
Antall: 2 x