Optibeam varsellysbjelke
LED-varsellampe Optibeam DARK PHANTOM
OPTIBEAM VARSELLYSBJELKE 1400MM
Art.-nr. 9501014391
EAN 4065746773768
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Mørkt polykarbonatdeksel
- Fargen på lyset er gult
- Elleve forskjellige blinkemønstre - produkt 9501 014 396 har åtte blinkemønstre
- Blinkprogrammene omfatter også "steady all" og trafikkstyring, og "steady all"-funksjonen kan også kobles til med en separat minus ledning.
- Klemmesett
- AV/PÅ-fjernkontroll med 3,5 m kabel
- Klemmer - magnetiske festemidler i produktene 9501 014 396, 9501 014 395, 9501 014 394
- Målealternativer 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm og 1400 mm
- IP 67, ECE-R10
Antall LED-er | 108 STK |
Nominell effekt | 38 W |
Min./maks. nominell spenning | 10 / 30 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Godkjenningsmerke | ECE-R10, ECE-R65 |
Lengde x bredde x høyde | 1400 x 300 x 105 mm |
Produktvekt (per element) | 10400,000 g |
Materiale til hus | Plast |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Kabellengde | 3,5 m |
Farge | Svart |