Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LED-lysbjelke klasse 2

LED-varsellampe Optibeam DARK PHANTOM
OPTIBEAM VARSELLYSBJELKE 1200MM

Art.-nr. 9501014392
EAN 4065746773751

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Dark Phantom-lysbjelke med lav profil
  • Mørkt polykarbonatdeksel

  • Fargen på lyset er gult

  • Elleve forskjellige blinkemønstre - produkt 9501 014 396 har åtte blinkemønstre

  • Blinkprogrammene omfatter også "steady all" og trafikkstyring, og "steady all"-funksjonen kan også kobles til med en separat minus ledning.

  • Klemmesett

  • AV/PÅ-fjernkontroll med 3,5 m kabel

  • Klemmer - magnetiske festemidler i produktene 9501 014 396, 9501 014 395, 9501 014 394

  • Målealternativer 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm og 1400 mm

  • IP 67, ECE-R10
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall LED-er

96 STK

Nominell effekt

32 W

Min./maks. nominell spenning

10 / 30 V

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Godkjenningsmerke

ECE-R10

Lengde x bredde x høyde

1200 x 300 x 105 mm

Produktvekt (per element)

7800 g

Materiale til hus

Plast

Materiale til frontlysglass

Plast

Kabellengde

3,5 m

Farge

Svart

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger