Optibeam varsellysbjelke
OPTIBEAM VARSELLYSBJELKE 400MM
Art.-nr. 9501014396
EAN 4065746773720
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Mørkt polykarbonatdeksel
- Fargen på lyset er gult
- Elleve forskjellige blinkemønstre (art 9501 014 396 har åtte blinkemønstre)
- Blinkeprogrammene omfatter også "steady all" og trafikkstyring, og "steady all"-funksjonen kan også kobles til med en separat minus ledning.
- Klemmesett
- AV/PÅ-fjernkontroll med 3,5 m kabel
- Klemmer og magnetiske festebraketter for 9501 014 396, 9501 014 395 og 9501 014 394.
- Finnes i lengde: 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm og 1400 mm
- IP 67
- Beskyttet mot radioforstyrrelser ECE R10 og veigodkjent R65 klasse 2
Antall LED-er | 36 STK |
Nominell effekt | 13 W |
Min./maks. nominell spenning | 10 / 30 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Godkjenningsmerke | ECE-R10, ECE-R65 |
Lengde x bredde x høyde | 400 x 300 x 105 mm |
Produktvekt (per element) | 4748,000 g |
Materiale til hus | Plast |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Kabellengde | 3,5 m |
Farge | Svart |