Ekstralys LED W-light Fury
Ekstralys LED W-light Fury
EKSTRALYS W-LIGHT FURY 9''
Art.-nr. 9501016407
EAN 6438255038716
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstralys W-light Fury leverer et kraftig og klart lys
- Solid rammeløs linse som ikke samler møkk eller snø
- Integrert varsellys
- To fargealternativer for parkeringslys: gult og hvitt
- Kabellengde på 2.2 m for fleksibel installasjon
- Plugg type: 6-pinners DT
- Godkjenninger: R148, R149, R10, R65 cl.1
- Leveres i både sort og hvit, 7¨ og 9¨, slik at du kan velge den fargen som passer best til ditt kjøretøy
1 års garanti
Ekstralys LED W-light Fury er ideell for bruk på kjøretøy der det er behov for kraftig og klart lys, enten det er til profesjonell bruk eller fritidskjøring. Den passer til ulike kjøretøytyper og kan tilpasses i både størrelse og farge for optimal integrering
Bredde | 229 mm |
Høyde | 229 mm |
Kabellengde | 2,2 m |
Nominell effekt | 165 W |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Antall LED-er | 16 STK |
Form | Rund |
Lysstrøm | 9000 lm |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 48 V/DC |
Godkjenningsmerke | ECE-R10, ECE-R65 |
Dybde | 85 mm |