Våtservietter, antibac
Flatedesinfeksjon Våtservietter Antibac
ANTIBAC OVERFLATEDES. SERVIETTER 70 STK
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Serviettene er godt fuktet med desinfeksjonsvæske og gir en jevn fordeling på underlaget.
- I tillegg til å virke desinfserende, fjerner serviettene smuss og skitt effektivt.
Produktet kan matte ned ømfintlige overflater som skjermer etc. Det anbefales å gjøre en test på et lite synlig sted før bruk.
Antibac Overfatedesinfeksjon 75 % våtservietter inneholder 75 % alkohol med hovedandel etanol av farmasøytisk kvalitet.
Testdokumentasjon: EN 13727, EN 13624: yeast, EN 13697: bacteria & yeast, EN 14476: enveloped viruses, EN 14348, EN 1276 og EN 1650: yeast.
Dataark(X)
Til bruk på dørhandtak, karmer, telefoner, handlevogner etc. Også egnet for bruk på flater og gjenstander som eksempelvis, benker, rekkverk, stoler og bord.
Riv av en serviett ved skjæremerket og påfør umiddelbart objektet/overfaten. Væsken skal ha en virketid på 1 minutt. Der fordamping skjer raskere gjentas behandlingen. Væsken etterlater ingen stoffer på overfaten etter fordamping, og det er derfor ikke behov for skylling eller annen etterbehandling.
Antall kluter | 70 STK |
Tetthet | 0,88 kg/dm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Tetthet/betingelser | 0,88 kg/dm³ / ved 20 °C |
Lukt | Alkohol |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 3 År |
Kjemisk base | Etanol |
Vekt av innhold | 430 g |