Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tau med fallstoppdemper og karabinkrok
FALLS LINE ELASTISK ENKEL

Art.-nr. 0899032077
EAN 4058794211733

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ideal connector with belt fall arrester for use on scaffolding.
  • Elastisk beltestropp av polyamid, bredde 30 mm

  • Utstyrt med trilock-låsekrok i aluminium for tilkobling til fallsikringssele

  • Integrert falldemper for å redusere fallenergien

  • Beskyttet falldemper
MerknadEN-standard 355
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Stillas og arbeidsplattformer, pallekonstruksjon, reoler, industriell montering, gelender- og rekkverkkonstruksjon.

EN-standard

355

Lengde

1,7 m

Maks. Lastekapasitet

100 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger