¼" bitspipe HEX Ko-ken
1/4" bitspipe HEX for innv. 6-kt. Ko-ken
1/4 BITSPIPE HEX F.INNV.6-KT. 10MM
Art.-nr. 0712066610
EAN 4061975793881
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kompakt design for trange områder
- Innvendig firkantet drev
- For innvendig sekskantet spor, HEX 10 mm
- Verktøystål
- Forkrommet overflate
Ikke beregnet i kombinasjon med muttertrekker / slagmaskin
For alle typer skruing for hånd
![]() | |
Drev | 1/4 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Sportype | For innvendig sekskantet |
Spor | HEX 10 mm |
Lengde (L1) | 25 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 18,9 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 14,3 mm |
Design | Kort |
Materiale | Verktøystål |
Overflate | Forkrommet |
