¾" pipe kort Ko-ken
3/4" pipe 12-kt. Ko-ken
3/4 12-KT.PIPE 35MM 6405M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Powerdriv - utsparing i alle hjørner. Unngår å belaste hjørnene på skruene
- Forkrommet
Ikke beregnet i kombinasjon med muttertrekker / slagmaskin
For håndskruing av alle typer 6-kt. og 12-kt. skruer
![]() | |
Drev | 3/4 tomme |
Nøkkelbredde | 35 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 49,5 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 42 mm |
Bladlengde (L2) | 0 |
Lengde (L1) | 59 mm |