¼ skralle standard ¼ skralle Ko-ken standard
1/4" skralle Ko-ken
1/4 SKRALLE L.115MM 2753J
Art.-nr.
0712014115
EAN 4061975978622
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Med 20 tenners skrallehode
- Gummiert håndtak
- Omskifterhendel for revers
Bruksområde
For alle typer skrujobber i kombinasjon med 1/4" piper, bitspiper, adaptere osv.
Spor | 1/4 tomme |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
Overflate | Krombelagt |
Lengde (L1) | 115 mm |
Materiale | Verktøystål |