Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2” 12-kt. langpipe, POWERDRIV® metrisk 12-kt

1/2” 12-kt. langpiper, POWERDRIV, metrisk
1/2 12-KT.PIPE LANG 14MM

Art.-nr. 0712132114

EAN 4024835712859

Priser vises for kunden etter pålogging
1/2” 12-kt. langpipe, POWERDRIV® metrisk 12-kt

Art.-nr. 0712132114
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
  • Overflate: krombelagt, polert/matt

  • Grep: 1/2" 4-kt, spor for kulesikring

  • Powerdriv®
Merknad

Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/2 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Nøkkelbredde

14 mm

Lengde (L1)

77 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

20,4 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

21,8 mm

Pipenøkkeldybde (t)

25 mm

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger