Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2" VDE-momentnøkkel 1000 V isolert

VDE-momentnøkkel, 1/2" 
1/2 MOMENTNØKKEL 20-120 NM 1000V

Art.-nr. 071500505

EAN 4065746607995

Priser vises for kunden etter pålogging
1/2" VDE-momentnøkkel 1000 V isolert

Art.-nr. 071500505
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
Isolert VDE-momentnøkkel med 1/2" firkanttilkobling, egnet for arbeid med strømførende deler
  • Målenøyaktighet på +/- 4 % toleranse fra den innstilt skalaverdien

  • Høyre/venstre tiltrekking via ombyttbar firkanttilkobling

  • Inkluderer kalibreringssertifikat og serienummer
Merknad
  • Egnet for arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) og overholder alle foreskrevne sikkerhetsregler

  • Momentnøkler skal bare brukes til å stramme skrueforbindelser, ikke til å løsne dem

  • Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres regelmessig med egnet måleutstyr og justeres om nødvendig

  • Vi anbefaler årlig kalibrering etter 12 måneder eller 5000 skrueoperasjoner
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

1/2 tomme

Min. måleområde for dreiemoment

20 Nm

Maks. måleområde for dreiemoment

120 Nm

Skalaverdi

1 nm

Egnet for høyrestramming

Ja

Egnet for venstrestramming

Ja

ISO

6789-2

Materiale til håndtak

1-komponent plast

Lengde

420 mm

Spaklengde

300 mm

Skrallehodehøyde

60 mm

Skrallehodehøyde med firkant

87 mm

Håndtaksdiameter

50 mm

Skrallehodebredde

50 mm

Produktvekt (per element)

1200,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger