1/2" adapter Med hurtigchuck
1/2" adapter med hurtigchuck
1/2 BITSADAPTER FOR 1/4 BITS M.CHUCK
Art.-nr. 071513 01
EAN 4011231728690
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Innvendig: innv. 4-kt., DIN 3121 for bruk med skralle eller lignende
- Hull til låsestift og spor til O-ring
- Spiss: 1/4" eller 5/16" innv. 6-kt., DIN 3126
Universalmontering for 1/4" eller 5/16" bits
![]() | |
Drev (S2) | 1/2 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor (S1) | 1/4 tomme |
Sportype | Innvendig sekskantet |
Lengde (L1) | 50 mm |
Festelengde (L2) | 22 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 15 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 25 mm |