Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2 bitsholder for 8 mm (5/16) bits Til slagtrekker og skraller

1/2" bitsadapter for 5/16" (8 mm) bits Ko-ken
1/2 BITSHOLDER 8MM L.32MM 4138

Art.-nr. 0712008032
EAN 4061975793799

Priser vises for kunden etter pålogging
1/2 bitsholder for 8 mm (5/16) bits Til slagtrekker og skraller

Art.-nr. 0712008032

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

1/2" bitsholder for 8 mm bits for slagtrekker og skraller
  • Fjærbelastet kule holder bitsene på plass

  • Forkrommet
Merknad

Ikke beregnet i kombinasjon med muttertrekker / slagmaskin

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

1/2" overgang / adapter for bruk av 8 mm bits til slagtrekker eller skralle

Drev (S2)

1/2 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Spor (S1)

1/2 tomme

Sportype

For utvendig sekskantet

Lengde (L1)

38 mm

Festelengde (L2)

12,7 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

16 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

22 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger