Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2" bitspipe For TX-skruer, lang

1/2" bitspipe TX lang
1/2 BITSPIPE F.INNV. TX45 L.120MM

Art.-nr. 071513445

EAN 4011231729932

Priser vises for kunden etter pålogging
1/2" bitspipe For TX-skruer, lang

Art.-nr. 071513445
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
  • Utforming: Lang

  • Overflate: forkrommet

  • Tilkobling: 1/2" 4-kt med spor for kulesikring

  • Tupp: For TX-skruer
Merknad

Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Spesielt for Ford

Drev

1/2 tomme

Spor

TX45

Drevtype

Innvendig firkantet

Lengde (L1)

120 mm

Bladlengde (L2)

80 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

22,5 mm

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger