1/2" bitspipe For TX-skruer, lang
1/2" bitspipe TX lang
SKTWRNCH-1/2IN-INTX-LONG-TX60
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utforming: Lang
- Overflate: forkrommet
- Tilkobling: 1/2" 4-kt med spor for kulesikring
- Tupp: For TX-skruer
Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller
Spesielt for Ford
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Spor | TX60 |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Lengde (L1) | 140 mm |
Bladlengde (L2) | 100 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 22,5 mm |
Overflate | Forkrommet |