1/2" bitspipe Metrisk, 12-kt
1/2 12-KT. PIPE 11 MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
- Overflate: Forkrommet, slipt/matt
- Grep: 1/2" 4-kt, spor for kulesikring
- Ende: For 12-kt.
- POWERDRIV
Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Sportype | Tolvsidet hode |
Nøkkelbredde | 11 mm |
Lengde (L1) | 36 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 16,6 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 21,9 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 10 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |