1/2" bitspipe, TX For utvendige TX-skruer, kort
1/2" bitspipe, TX, kort
1/2 PIPE FOR UTVENDIG TX E18
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: krombelagt
- Innvendig: 1/2" innv. 4-kt., kulesikring
- Spiss: For skruer med TX-hode
Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Spor | E18 |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Lengde (L1) | 40 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 21 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 22,5 mm |
Overflate | Forkrommet |