1/2" bitspipe XZN, innv. 12-kt., kort
1/2" bitspipe XZN for innv. 12-kt., kort
1/2 BITSPIPE XZN M6 L.60MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: Krombelagt
- Grep: 1/2" 4-kt, spor for kulesikring
- Ende: XZN, innv. 12-kt.
Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Spor | XZN M6 |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Lengde (L1) | 60 mm |
Bladlengde (L2) | 20 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 22,5 mm |
Overflate | Forkrommet |