Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2" bitspipe metrisk, 6-kt

1/2 6-KT.PIPE 18MM

Art.-nr. 0712131118

EAN 4024835718905

Priser vises for kunden etter pålogging
1/2" bitspipe metrisk, 6-kt

Art.-nr. 0712131118
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
  • Standard: DIN 3124, ISO 2725

  • Overflate: Forkrommet, slipt/matt

  • Tilkobling: 1/2" 4-kt med spor for kulesikring

  • Tupp: For 6-kt. hode

  • POWERDRIV
Merknad

Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/2 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Sportype

For utvendig sekskantet

Nøkkelbredde

18 mm

Lengde (L1)

36 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

25,5 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

23,5 mm

Pipenøkkeldybde (t)

14 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger