1/2" bitspipe metrisk, 6-kt
1/2 6-KT.PIPE 26MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
- Overflate: Forkrommet, slipt/matt
- Tilkobling: 1/2" 4-kt med spor for kulesikring
- Tupp: For 6-kt. hode
- POWERDRIV
Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Sportype | For utvendig sekskantet |
Nøkkelbredde | 26 mm |
Lengde (L1) | 38 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 35,5 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 31,5 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 18 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |