1/2" bitspiper 12-kt. lang
1/2" bitspiper XZN, for innv. 12-kt. lang
1/2 BITSPIPE XZN M10 L.100MM
ZEBRA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: Krombelagt
- Spiss: 1/2" 4-kt., spor for kulesikring
- Spiss: 12-kt.
Egnet for manuell bruk i DIN 3120-skraller
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Spor | XZN M10 |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Lengde (L1) | 100 mm |
Bladlengde (L2) | 60 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 22,5 mm |
Overflate | Forkrommet |