1/2” forlenger
1/2 FORLENGER L.250MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN 3123, ISO 3316
- Overflate: Forkrommet
- Ring: 1/2” tilkobling, spor for kulesikring
- Spiss: 1/2" firkanthode
![]() | |
Drev (S2) | 1/2 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor (S1) | 1/2 tomme |
Sportype | Utvendig firkantet |
Lengde (L) | 250 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 24 mm |