Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2" forlenger, kraft Med 1/2" 4-kt. og kulelås

1/2" forlenger, kraft

Art.-nr. 071413 235

EAN 4056807060729

Priser vises for kunden etter pålogging
1/2" forlenger, kraft Med 1/2" 4-kt. og kulelås

Art.-nr. 071413 235
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
  • Passer til alle standard elektriske og trykkluft muttertrekkere

  • Standard: innv. 4-kt. etter DIN 3121

  • Design: smidd, polert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev (S2)

1/2 tomme

Spor (D2)

1/2 tomme

Lengde (L1)

250 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

25 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger