Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

1/2" kraftpipe DIN 3121/ISO 1174

1/2 tommers kraftpipe, sekskant
1/2 KRAFTPIPE LANG 6-KT. 17MM FOR ALUM.

Art.-nr. 071413017

EAN 4045727547014

Priser vises for kunden etter pålogging
1/2" kraftpipe DIN 3121/ISO 1174

Art.-nr. 071413017
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
For skånsom montering av lettmetallfelger. Lang versjon med fargekode.

Design: smidd, brunert



Tilkobling: 1/2", hull til låsestift og spor for o-ring



Tilkobling: 6-kt., metrisk, Powerdriv



Geometri: lang



Plasthylse


Forebygger skade på klarlakken på felger av aluminium



Plastsperre inni pipen


Beskytter kanter og overflater på forkrommede hjulbolter



Plasthylse med fargekode


Forenkler identifisering av dimensjoner og forhindrer sløsing med arbeidstid

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

F.eks. størrelse 15 for Smart. Størrelse 22 for Opel/Vauxhall Insignia

Drev

1/2 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Nøkkelbredde

17 mm

Sportype

For utvendig sekskantet

Lengde (L1)

85 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

30 mm

Pipenøkkeldybde (t)

22 mm

Innvendig hylsediameter (d2)

24,4 mm

Utvendig hylsediameter (d3)

26,8 mm

Design

Smidd

Materiale

Stål

Overflate

Polert

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger