1/2" kraftpipe For sekskantskruer, metrisk, lange
1/2" bitspipe HEX, kraft, lang
1/2 BITSPIPE KRAFT INNV. HEX 6MM L.78MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Passer til alle luftdrevne- og elektriske muttertrekkere
- Standard: Innv. 4-kt. etter DIN 3121
- Design: smidd, brunert
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor | 6 mm |
Sportype | Innvendig sekskantet |
Lengde (L1) | 78 mm |
Bladlengde (L2) | 8 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 25 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Polert |