1/2" kraftpipe For sekskantskruer, metrisk, lange
1/2" bitspipe HEX, kraft, lang
Art.-nr.
0715137619
EAN 4058794511093
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
- Passer til alle luftdrevne- og elektriske muttertrekkere
- Standard: Innv. 4-kt. etter DIN 3121
- Design: smidd, brunert
Drev | 1/2 tomme |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Spor | 19 mm |
Sportype | For innvendig sekskantet |
Lengde (L1) | 78 mm |
Bladlengde (L2) | 25 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 25 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Polert |