1/2" kraftpipe Lang bitspipe for TX skruer
1/2" kraft bitspipe, TX lang
1/2 BITSPIPE KRAFT INNV. TX80 L.78MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Passer til alle standard trykkluft- og elektriske maskiner
- Standard: 4-kt. etter DIN 3121
- Design: smidd, polert
![]() | |
Drev | 1/2 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor | TX80 |
Sportype | TX |
Lengde (L1) | 78 mm |
Bladlengde (L2) | 11,2 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 25 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Polert |
Maks. dreiemoment | 1048,3 Nm |